咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
德国进口,经过黑色磷化处理
商品编号
705800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
705800 100
705800 125
705800 150
705800 180
705800 250
705800 300
705800 400
705800 560
六角扳手夹紧开口度
卡止件精细调节档位
总长度
握柄
管件的夹持能力
28mm
11
100mm
外刻沟槽
1inch
27mm
13
125mm
外刻沟槽
1inch
30mm
11
150mm
外刻沟槽
1.1/4inch
36mm
18
180mm
外刻沟槽
1.1/2inch
46mm
25
250mm
外刻沟槽
2inch
60mm
30
300mm
塑料涂层
2.3/4inch
95mm
27
400mm
塑料涂层
3.1/2inch
120mm
20
560mm
塑料涂层
4.1/2inch
销售价 数量
 
336.09
326.76
334.77
352.22
373.63
516.86
907.95
1533.25

商品详情

商品名称:KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
商品编号:705800 560

技术说明

插套式活节(= 双面导轨)防止手指被夹住。带有沟槽的齿形钳爪,自夹紧。
钳子经过黑色磷化处理,钳头抛光。
标准

DIN ISO 8976
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造。

技术说明
通过按压弹性按钮可进行定位精调
手柄带有塑料覆层。
属性
六角扳手夹紧开口度
120mm
卡止件精细调节档位
20
总长度
560mm
握柄
塑料涂层
管件的夹持能力
4.1/2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加