咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
商品编号
731100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
731100 32
731100 52
731100 60
多股芯线剪切能力,最大横截面积
夹紧保护
总长度
电缆直径
240mm2
250mm
32mm
380mm2
280mm
52mm
600mm2
320mm
60mm
销售价 数量
 
2905.81
3896.74
4820.70

商品详情

商品名称:KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
商品编号:731100 60

材料

刀具由特种钢制成,手柄由钢板制成,带有握柄套管。
应用

用于平整地剪切铝线和铜线(也适用于电缆)。不适用于钢丝剪切,硬质铝合金以及带有硬质覆层的铜导线的剪切。
技术说明

刀头带有镰刀形刀刃和复合功能(单手操作)。双重刀刃可确保直角剪切。
提示

对于单芯电缆,剪切力减少约 30%。

属性
多股芯线剪切能力,最大横截面积
600mm2
夹紧保护
总长度
320mm
电缆直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加