咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割和高温防护手套(副) HyFlex® 11-501
商品编号
094625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094625 8
094625 9
094625 10
手套类型
手套规格
系列
防护类型
高温防护手套
8
HyFlex®
类别 III
高温防护手套
9
HyFlex®
类别 III
高温防护手套
10
HyFlex®
类别 III
销售价 数量
 
293.91
285.51
285.51
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:切割和高温防护手套(副) HyFlex® 11-501
商品编号:094625
技术说明

HyFlex® 11-501。丁腈涂层防割手套还可额外抵御高温和焊接飞溅物。Ansell Intercept Technology™ 实现高活动性防静电符合 EN 1149 标准的要求。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 407
X1XXXX
涂层
丁腈橡胶泡沫
载体材料
Lycra®、Kevlar®
颜色
绿松石色/灰色
EN 388:2016
3X41D
触点发热最高
100°C
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加