咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
商品编号
726460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726460 125H
中等硬度钢丝切割能力
切削刃长度
头部宽度
总长度
硬钢丝切割能力
0.2mm - 1mm
14mm
10.5mm
125mm
0.2mm - 0.6mm
销售价 数量
 
621.36
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
商品编号:726460 125H

材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
标准

DIN ISO 9654
技术说明

尖端带有强劲的切割倒角,专门为硬质金属丝设计。可以后续调节的螺旋铰链。钳体黑化抛光,手柄带有塑料覆层。

技术参数
材料
特殊工具钢
切刃倒角
大斜角刀尖
属性
中等硬度钢丝切割能力
0.2mm - 1mm
切削刃长度
14mm
头部宽度
10.5mm
总长度
125mm
硬钢丝切割能力
0.2mm - 0.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加