咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红外线温度测量装置
红外线温度测量装置
商品编号
474012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474012 T1
474012 T2
474012 T4
供电
光学系统
可设置发射率值
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
红外线分辨率
误差极限(-30 至 0 °C)
误差极限(0.1 至 400 °C)
重量
长度
高度
电池驱动
10 : 1
0.11
38mm
081561 6LR61
1
-30°C - 400°C
0.1°C
±2 或 ±2%(在测量值的基础上)°C
±1.5 或 ±1.5%(在测量值的基础上)°C
200g
75mm
190mm
电池驱动
12 : 1
0.11
38mm
081561 6LR61
1
-30°C - 400°C
0.1°C
±2 或 ±2%(在测量值的基础上)°C
±1.5 或 ±1.5%(在测量值的基础上)°C
200g
75mm
190mm
电池驱动
30 : 1
0.11
38mm
081561 6LR61
1
-30°C - 400°C
0.1°C
±2 或 ±2%(在测量值的基础上)°C
±1 或 ±1%(在测量值的基础上)°C
200g
75mm
190mm
销售价 数量
 
518.96
711.70
1160.31

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:红外线温度测量装置
商品编号:474012 T1
可选附件

保护袋编号 474029。
技术说明

即使相距较远,也能实现快速非接触式测量。
  • 显示器:最小/最大值
  • 带有极限值监控声光警报功能。
  • 小巧轻便,带有发光显示屏。
  • 快速测量:2 次测量/秒。

供货范围

包括检测记录和 1 枚电池,编号 081561 规格尺寸 6LR61。
技术参数
校准
I5
属性
供电
电池驱动
光学系统
10 : 1
可设置发射率值
0.11
宽度
38mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 6LR61
所含电池数量
1
测量范围
-30°C - 400°C
红外线分辨率
0.1°C
误差极限(-30 至 0 °C)
±2 或 ±2%(在测量值的基础上)°C
误差极限(0.1 至 400 °C)
±1.5 或 ±1.5%(在测量值的基础上)°C
重量
200g
长度
75mm
高度
190mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加