咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红外线温度测量装置
红外线温度测量装置
商品编号
474182
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474182 805I
供电
光学系统
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
重量
长度
高度
电池驱动
10 : 1
36mm
081561 LR3
4
-30°C - 250°C
97g
145mm
25mm
销售价 数量
 
864.87

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:红外线温度测量装置
商品编号:474182 805I
供货范围

配有 4 块电池(编号 081561 LR3)和校验报告。
提示

其它 Smart Probes 产品系列(温度测量仪,钳型温度测量仪,压力差测量仪和高压测量仪)请另询。
技术说明

结构紧凑的测量仪可与智能手机完美匹配。所有测量数据直接传送给应用软件 Smart Probes App(操作系统条件:iOS 8.3 或者 Android 4.3 以上/ 蓝牙 Bluetooth 4.0),可在便携终端读取,记录并直接通过邮件发送。
  • 可同时显示最多 6 个 Smart Probes 数据。
  • 在您的手持终端上无线读取测量数据。
  • 测量数据的变化可通过图示或者表格的形式表现出来。
  • 测量数据报告中可补充照片。

红外线温度测量仪可通过智能手机操作。无接触式表面温度红外线测量。8 点光斑圈方便识别测量区域。通过随附的材料列表可简单选择被测物的发射率。图像报告中包含测量值和测量光斑标记。
属性
供电
电池驱动
光学系统
10 : 1
宽度
36mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
4
测量范围
-30°C - 250°C
重量
97g
长度
145mm
高度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加