咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电流电压测量计
电流电压测量计
商品编号
473220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473220 755-1
473220 755-2
IP 保护等级
交流电压 AC
交流电流 AC
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
旋转磁场转向检测功能
显示范围
校准
测量探针照明功能
电阻
直流电压 DC
相位测试功能
过压类别
通路测试
IP 64
6 V - 600 V
0.1 - 200 A
电池驱动
081561 LR3
2
4000
I4
1 Ω - 100 kΩ
6 V - 600 V
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP 64
6 V - 1000 V
0.1 - 200 A
电池驱动
081561 LR3
2
4000
I4
1 Ω - 100 kΩ
6 V - 1000 V
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
销售价 数量
 
1225.34
1499.36

商品详情

商品名称:电流电压测量计
商品编号:473220 755-1
供货范围

配有电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、测量顶尖和测针座。
应用

用于专业的、多级电压、通断、极性测量。适合电子技术、工业、维护、服务(故障查询)领域使用。
技术说明

符合人体工程学的塑料外壳 带防滑环,握持区域覆盖软橡胶以及测针固定接口。全自动测量电流、电压和电阻。测针可更换。内置照明灯可照亮待测位置。
标准

DIN EN 61243-3:2014,EN 61010-1:2011。
功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 64
交流电压 AC
6 V - 600 V
交流电流 AC
0.1 - 200 A
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
旋转磁场转向检测功能
显示范围
4000
校准
I4
测量探针照明功能
电阻
1 Ω - 100 kΩ
直流电压 DC
6 V - 600 V
相位测试功能
过压类别
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
通路测试
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加