咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转换刀柄
商品编号
301272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301272 40/40
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
63mm
100mm
销售价 数量
 
1793.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:转换刀柄
商品编号:301272 40/40
供货范围

内置连接螺栓,适用于符合 DIN 69871 的刀柄。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术参数
径向跳动精度
≤ 5µm
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 15000 rpm 条件下
型式
A
固定器
SK 40
属性
外径 D
63mm
悬伸长度 A 尺寸
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加