咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄拉拴 Mori-Seiki,密封,A 型(L1 = 29 mm)
商品编号
308623
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于锥柄
  • 40
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308623 40
L1
凸肩直径 D
头部直径 D1
总长度 L
最大拧紧扭矩
螺纹 M
角度 A
适用于带有颜色代码的锥柄
适用于锥柄
26mm
23mm
19mm
54mm
50Nm
M16
15degrees
SK 40
40
销售价 数量
 
159.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 40
数量:

商品详情

商品名称:刀柄拉拴 Mori-Seiki,密封,A 型(L<sub>1</sub> = 29 mm)
商品编号:308623 40
应用

  • 用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。
  • 加工中心内使用(刀具自动更换装置的机床)。
  • 数控机床内使用(刀具自动更换装置的机床)。

提示

密封 −− 带有 O 形圈。
装配 AB 时,请确保正确的拧紧力矩。
ISO 7388-3 等同于旧标准 DIN 69872。
描述

工具支架通过拉钉从主轴的夹爪牢牢拉入主轴。拉钉有不同规格。它是机床和刀具之间的连接件。对拉钉精度、强度和可靠性的要求高。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加