咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄拉拴 密封,A 型
商品编号
308613
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于锥柄
  • 30
  • 40
  • 50
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308613 30
308613 40
308613 50
L1
凸肩直径 D
头部直径 D1
总长度 L
最大拧紧扭矩
螺纹 M
角度 A
适用于带有颜色代码的锥柄
适用于锥柄
24mm
17mm
13mm
44mm
20Nm
M12
15degrees
SK 30
30
23mm
19mm
54mm
50Nm
M16
15degrees
SK 40
40
34mm
36mm
28mm
74mm
150Nm
M24
15degrees
SK 50
50
销售价 数量
 
133.41
123.00
171.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 30
  • 40
  • 50
数量:

商品详情

商品名称:刀柄拉拴 密封,A 型
商品编号:308613 30
应用

  • 用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。
  • 加工中心内使用(刀具自动更换装置的机床)。
  • 数控机床内使用(刀具自动更换装置的机床)。

提示

密封 −− 带有 O 形圈。
装配 AB 时,请确保正确的拧紧力矩。
ISO 7388-3 等同于旧标准 DIN 69872。
描述

工具支架通过拉钉从主轴的夹爪牢牢拉入主轴。拉钉有不同规格。它是机床和刀具之间的连接件。对拉钉精度、强度和可靠性的要求高。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加