咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,带有润滑槽 6GX
HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,带有润滑槽 6GX
商品编号
139195
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139195 M2
139195 M3
139195 M4
139195 M5
139195 M6
139195 M8
139195 M10
139195 M12
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 3X 6GX
3
9degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
Pro Form
6mm
2mm
M2
0.4mm
ISO 3X 6GX
3
9degrees
2.8mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
Pro Form
9mm
3mm
M3
0.5mm
ISO 3X 6GX
4
9degrees
3.7mm
63mm
4
3.4mm
4.5mm
Pro Form
12mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 3X 6GX
4
9degrees
4.65mm
70mm
4
4.9mm
6mm
Pro Form
15mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 3X 6GX
5
9degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
Pro Form
18mm
6mm
M6
1mm
ISO 3X 6GX
5
9degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
Pro Form
24mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 3X 6GX
5
9degrees
9.35mm
100mm
5
8mm
10mm
Pro Form
30mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 3X 6GX
5
9degrees
11.2mm
110mm
5
7mm
9mm
Pro Form
36mm
12mm
M12
1.75mm
销售价 数量
 
506.11
367.18
431.73
477.61
477.61
610.04
786.60
937.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,带有润滑槽 6GX
商品编号:139195 M2
技术说明

DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。带润滑槽;即使是加工大深度螺纹也能保证理想的润滑效果。
公差等级:ISO 3X / 6GX = 余量 0.02 - 0.04 mm
HOLEX Pro Form:适用于广泛材料的强大挤压丝锥。
  • HSS-E-PM 切刃材料,具有较高的耐磨性
  • 经过优化的新一代 HIPIMS TIN 涂层

应用

适用于电镀保护层的工件或者通过淬火硬化而收缩的工件。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加