咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,无润滑槽 6HX
HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,无润滑槽 6HX
商品编号
139130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139130 M1
139130 M1,2
139130 M1,4
139130 M1,6
139130 M1,7
139130 M2
139130 M2,3
139130 M2,5
139130 M2,6
139130 M3
139130 M3,5
139130 M4
139130 M5
139130 M6
139130 M8
139130 M10
139130 M12
139130 M16
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 1X 4HX
1
9degrees
0.9mm
40mm
1
2.1mm
2.5mm
Pro Form
1.5mm
1mm
M1
0.25mm
ISO 1X 4HX
1
9degrees
1.1mm
40mm
1
2.1mm
2.5mm
Pro Form
1.8mm
1.2mm
M1.2
0.25mm
ISO 1X 4HX
1
9degrees
1.25mm
40mm
1
2.1mm
2.5mm
Pro Form
2.1mm
1.4mm
M1.4
0.3mm
ISO 2X 6HX
3
9degrees
1.45mm
40mm
3
2.1mm
2.5mm
Pro Form
2.4mm
1.6mm
M1.6
0.35mm
ISO 2X 6HX
3
9degrees
1.55mm
40mm
3
2.1mm
2.5mm
Pro Form
2.55mm
1.7mm
M1.7
0.35mm
ISO 2X 6HX
3
9degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
Pro Form
3mm
2mm
M2
0.4mm
ISO 2X 6HX
3
9degrees
2.1mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
Pro Form
3.45mm
2.3mm
M2,3
0.4mm
ISO 2X 6HX
3
9degrees
2.3mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
Pro Form
3.75mm
2.5mm
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
3
9degrees
2.4mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
Pro Form
3.9mm
2.6mm
M2.6
0.45mm
ISO 2X 6HX
3
9degrees
2.8mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
Pro Form
4.5mm
3mm
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
3
9degrees
3.25mm
56mm
3
3mm
4mm
Pro Form
5.25mm
3.5mm
M3.5
0.6mm
ISO 2X 6HX
4
9degrees
3.7mm
63mm
4
3.4mm
4.5mm
Pro Form
6mm
4mm
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
4
9degrees
4.65mm
70mm
4
4.9mm
6mm
Pro Form
7.5mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
Pro Form
9mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
Pro Form
12mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
9.35mm
100mm
5
8mm
10mm
Pro Form
15mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
11.2mm
110mm
5
7mm
9mm
Pro Form
18mm
12mm
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
5
9degrees
15.1mm
110mm
5
9mm
12mm
Pro Form
24mm
16mm
M16
2mm
销售价 数量
 
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
459.51
459.51
459.51
459.51
332.01
435.05
392.52
435.05
435.05
555.18
715.54
851.30
1363.19
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Form 机用挤压丝锥,无润滑槽 6HX
商品编号:139130 M1
技术说明

DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。
规格尺寸 M1–M1.4 – 公差等级:ISO 1X / 4HX。
HOLEX Pro Form:适用于广泛材料的强大挤压丝锥。
  • HSS-E-PM 切刃材料,具有较高的耐磨性。
  • 经过优化的新一代 HIPIMS TiN 涂层

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加