咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防撞帽
商品编号
097845
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097845 LONG
097845 MICRO
097845 SHORT
尺寸
帽檐长度
53cm - 63cm
70mm
53cm - 63cm
30mm
53cm - 63cm
50mm
销售价 数量
 
231.21
231.21
231.21

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:防撞帽
商品编号:097845 LONG
标准

EN 812
技术说明

工业防撞帽由佩戴舒适的轻质材料(尼龙)制成。其具有一个更深的可调节式颈带,因此适合 53 cm 至 63 cm 的头围。侧面的反光条即使在夜间也能确保被清楚看到。此外,透气网保证了透气性。可以购买具有不同帽檐长度的产品。
属性
尺寸
53cm - 63cm
帽檐长度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加