咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自调平旋转激光
商品编号
468486
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
468486 L6G
IP 保护等级
供电
含接收器的直径
宽度
工作时间
所含充电电池数量
支架螺纹接口
有效距离
深度
激光的颜色
系列
蓄电池种类
误差范围
调平范围
配套接收器时的有效距离
重量
高度
IP 54
蓄电池驱动
140m
60mm
11h
1
1/4 UNCinch
35m
100mm
绿色
LINO
锂离子
±0.2mm/m
±4degrees
70m
530g
110mm
销售价 数量
 
13076.85
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:自调平旋转激光
商品编号:468486
技术说明

自调平多功能激光标线仪,带有 3× 360° 激光线。一条水平和两条垂直的 360° 激光线。激光线精细、明亮且明显可见。激光功率分 3 级可调,以提高能见度或延长工作时间。在倾斜位置远距离自调平。通过简单调整铅锤点节约时间。得益于集成底座,铅锤点固定不变。在 ±10° 范围内简单、精确校准激光线。个人设置存储功能。防尘防溅水。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加