咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
灵活的高温探头一对玻璃丝,型号 K
灵活的高温探头一对玻璃丝,型号 K
商品编号
474150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474150 1500
供电
动作时间 t99
测量范围
误差范围
长度
电源驱动
5s
-50°C - 400°C
等级 2
1500mm
销售价 数量
 
266.41

商品详情

商品名称:灵活的高温探头一对玻璃丝,型号 K
商品编号:474150 1500
提示

其他温度探头请垂询。
技术参数
校准
I7
属性
供电
电源驱动
动作时间 t99
5s
测量范围
-50°C - 400°C
误差范围
等级 2
长度
1500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加