咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,黑色
商品编号
092424
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092424 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
耐刺穿性
防护等级
合成
40
男式
纺织物
SB
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:系绳靴子,黑色
商品编号:092424 40
标准

EN ISO 20345:2011 SB E P FO WRU SRC。EN ISO 20344:2011。ASTM F2412-18。
提示

安全鞋 ELECTRICAL BIS 只能用作次要防护手段!
技术说明

安全靴 ELECTRICAL BIS 适用于电工。
  • 主动透气的人造面料。
  • 100% 聚酰胺内衬,主动透气,防潮,耐磨。
  • 符合解剖学的热成型穿孔鞋内底,由 EVA 和丁腈橡胶制成,主动透气。
  • 具有高电阻的运动鞋底 PU/TPU。
  • 100% 不含金属。
  • 尺寸 11。

属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
男式
耐刺穿性
纺织物
防护等级
SB
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加