咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,黑色 Youth, S3 SRC
商品编号
092415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092415 36
092415 37
092415 38
092415 39
092415 40
092415 41
092415 42
092415 43
092415 44
092415 45
092415 46
092415 47
092415 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
铝合金
36
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
37
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:系绳靴子,黑色 Youth, S3 SRC
商品编号:092415 44
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

安全鞋 Youth,运动外观。
  • 采用透气且防水的 TECHSHELL 织物的无缝面料。
  • 100% 聚酯内衬,透气,抗菌,耐磨。
  • 符合解剖学的穿孔 PU 鞋垫,吸震。
  • 运动鞋底 PU/TPU。

属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加