咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 KRESS,S1P
商品编号
092413
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092413 35
092413 36
092413 37
092413 38
092413 39
092413 40
092413 41
092413 42
092413 43
092413 44
092413 45
092413 46
092413 47
092413 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
颜色
铝合金
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
铝合金
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
黑色
销售价 数量
 
736.35
736.35
736.35
736.35
736.35
808.93
736.35
736.35
736.35
736.35
736.35
736.35
736.35
736.35

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 KRESS,S1P
商品编号:092413 45

标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

安全鞋 KRESS,运动外观。

  • 面料采用透气的 BREATEX 织物。

  • 100% 聚酯内衬,透气,抗菌,耐磨。

  • 符合解剖学的穿孔 PU 鞋垫,吸震。

  • 运动鞋底 PU/TPU。

  • 皮革材质的重叠盖。

  • ESD 装备。


技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
45
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加