咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/橙色 CREGAN,S3
商品编号
092378
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092378 39
092378 40
092378 41
092378 42
092378 43
092378 44
092378 45
092378 46
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
铝合金
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
铝合金
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/橙色 CREGAN,S3
商品编号:092378 45
提示

库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 36 – 48 订货。
技术说明

安全鞋 CREGAN。
  • 防水皮鞋面料。
  • 100% 聚酯内衬,透气,抗菌,耐磨。
  • 符合解剖学的穿孔 PU 鞋垫,吸震。
  • 运动鞋底:PU/TPU。
  • TPU 材质的重叠盖。

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
45
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加