咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钟表工螺丝起子套装,6 件套 配有铝握把和木盒
商品编号
669205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情

商品详情

商品名称:钟表工螺丝起子套装,6 件套 配有铝握把和木盒
商品编号:669205 6
应用

用于带槽螺栓
材料

刀头由特种钢制成。
标准

类似于 DIN 8320 标准
技术说明

握柄末端带有可以旋转的六角头,因而可以开展精细作业。
耐腐蚀铝握把,配有固定压入的刀身。
内容

各 1 把钟表用一字头螺丝起子: 各 1 件 1;1.5;1.8;2.3;3.0;3.5 mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加