咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手套装,带横柄,刀长 125 mm
商品编号
622716
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622716 3
扳手数量
3
销售价 数量
 
367.91

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情

商品详情

商品名称:套筒扳手套装,带横柄,刀长 125 mm
商品编号:622716 3
技术说明

符合人体工程学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene® 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀身采用铬钒特种钢。表面镀铬。
耐撞击的塑料横柄。刀身采用特种钒钢,表面带有亚光镀铬层。
内容
各 1 件,编号 622711: 规格尺寸 8;10;13
供货范围
各 1 件,编号 622711: 规格尺寸 8;10;13
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
扳手数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加