咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料吸盘
商品编号
086201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086201 2
吸头直径
最大承重量
120mm
60kg
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情

商品详情

商品名称:塑料吸盘
商品编号:086201 2
提示

拆卸存放,以防橡胶吸盘变形。
技术说明

Veribor® 双头塑料吸盘提升器。防滑橡胶制成的改良型握柄区域可防止移动过程中手滑。采用成熟的摇臂技术。
应用

用于升降各种材料,表面需平整,没有油脂并且气密。
属性
吸头直径
120mm
最大承重量
60kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加