咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 IP65,带数据输出功能
商品编号
421318
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421318 0-25
421318 25-50
421318 50-75
421318 75-100
421318 100-125
421318 125-150
421318 150-175
421318 175-200
IP 保护等级
主轴直径
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
电池类型
螺纹螺距
误差范围
读数
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1
纽扣电池
0.5mm
2µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
纽扣电池
0.5mm
2µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
纽扣电池
0.5mm
3µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
纽扣电池
0.5mm
3µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
100mm - 125mm
0.5mm
6µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
125mm - 150mm
0.5mm
6µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
150mm - 175mm
0.5mm
7µm
0.00005inch 0.001mm
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1 B2
175mm - 200mm
0.5mm
7µm
0.00005inch 0.001mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

用户还喜欢

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 IP65,带数据输出功能
商品编号:421318 0-25
供货范围

配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032,1 件调定规,针对规格尺寸 25−50。
技术说明

创新的外径千分尺,通过高对比度显示屏显示 10 mm 大小的数字。实用的 HOLD 功能,用于锁定测量值以可靠读取。测量螺杆经过淬火和磨削。硬质合金测量面。带快速传动机构的出色棘轮;油漆的钢制弓形架,隔热。可从相对测量切换为绝对测量。任何位置都可设为零位。
操作者可以通过公差显示及附加警告界限便捷查看工件是否位于公差极限内。
可选附件

数据线编号 498941。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
读数可进行转换
mm / 英寸
包装
稳定的盒体
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
属性
IP 保护等级
IP 65
主轴直径
6.5mm
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
B1
测量范围
电池类型
纽扣电池
螺纹螺距
0.5mm
误差范围
2µm
读数
0.00005inch 0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加