咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字测角仪 TECH
商品编号
467563
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467563 500
467563 1000
IP 保护等级
供电
刻度
宽度
平面度公差
测量范围
电子设备模块误差极限值
长度
高度
IP 65
蓄电池驱动
0.01degrees
32mm
0.07mm
360(4×90°)degrees
0.05 (0°;90°);0.2 (1° – 89°)degrees
175mm
70mm
IP 65
蓄电池驱动
0.01degrees
32mm
0.07mm
0 – 360degrees
0.05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0.1 (1° – 359°)degrees
175mm
70mm
销售价 数量
 
5282.29
8735.08

商品详情

商品名称:数字测角仪 TECH
商品编号:467563 500
供货范围

包含保护包。
技术说明

紧凑的坚固壳体,测量面由阳极氧化铝合金制成。固定选项多变,可通过 T 型槽、V 型槽和稀土磁铁系统。明亮的数显在翻转位置时旋转。
集成式警告功能防止误测。按钮锁定,保持和参考功能。
供货范围
2 块电池,编号 081561 规格尺寸 LR6。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
校准
H2
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
蓄电池驱动
刻度
0.01degrees
宽度
32mm
平面度公差
0.07mm
测量范围
360(4×90°)degrees
电子设备模块误差极限值
0.05 (0°;90°);0.2 (1° – 89°)degrees
长度
175mm
高度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加