咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
温度流量测量仪
温度流量测量仪
商品编号
474186
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474186 405I
474186 410I
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
温度测量范围
空气速度测量范围
长度
高度
电池驱动
30mm
081561 LR3
4
-20°C - 60°C
0m/s - 30m/s
190mm
41mm
电池驱动
43mm
081561 LR3
4
-20°C - 60°C
0.4m/s - 30m/s
160mm
21mm
销售价 数量
 
796.65
783.49

商品详情

商品名称:温度流量测量仪
商品编号:474186 410I
供货范围

配有 4 块电池(编号 081561 LR3)和校验报告。
技术说明

结构紧凑的测量仪可与智能手机完美匹配。所有测量数据直接传送给应用软件 Smart Probes App(操作系统条件:iOS 8.3 或者 Android 4.3 以上/ 蓝牙 Bluetooth 4.0),可在便携终端读取,记录并直接通过邮件发送。
  • 可同时显示最多 6 个 Smart Probes 数据。
  • 在您的手持终端上无线读取测量数据。
  • 测量数据的变化可通过图示或者表格的形式表现出来。
  • 测量数据报告中可补充照片。

温度流量测量仪带智能手机操作功能。
提示

其它 Smart Probes 产品系列(温度测量仪,钳型温度测量仪,压力差测量仪和高压测量仪)请另询。
技术说明
可显示多个出口的流量用于调整设备。简便的出口参数设置(规格和几何尺寸)。
属性
供电
电池驱动
宽度
43mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
4
温度测量范围
-20°C - 60°C
空气速度测量范围
0.4m/s - 30m/s
长度
160mm
高度
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加