咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准钳,C 型 45° 弯角,扁平宽式
商品编号
717405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
717405 140
总长度
钳头长度
140mm
33mm
销售价 数量
 
470.51

霍 夫 曼

商品详情

商品名称:校准钳,C 型 45° 弯角,扁平宽式
商品编号:717405 140
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

特别扁平且细长的钳爪,内侧光洁。钳体镀铬,手柄带有塑料覆层。
标准

DIN 5235
属性
总长度
140mm
钳头长度
33mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加