咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
袖珍工具
商品编号
846010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
846010 60
刀头可固定
功能数量
单手刀身
嵌入式手柄材料
总长度
重量
颜色
高度
7
ABS / Cellidor
58mm
21g
橙色,透明
9mm
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:袖珍工具
商品编号:846010 60
应用

作为“应急助手”,这款袖珍工具伴随您的商业活动和休闲时光。
技术说明

原装瑞士袖珍式刀具具有无与伦比的质量、精度、易用性和功能。长度 58 mm。配有刀板、指甲锉与螺丝起子、剪刀、镊子、牙签和钥匙圈。
功能
  1. 刀头,小
  2. 指甲锉带
  3. – 螺丝起子 2.5 mm
  4. 剪刀
  5. 镊子
  6. 牙签
  7. 钥匙圈

属性
刀头可固定
功能数量
7
单手刀身
嵌入式手柄材料
ABS / Cellidor
总长度
58mm
重量
21g
颜色
橙色,透明
高度
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加