咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®长型平嘴钳镀铬 711000
商品编号
711000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
711000 140
711000 160
总长度
钳头长度
140mm
42mm
160mm
47mm
销售价 数量
 
306.67
317.32

商品详情

商品名称:KNIPEX®长型平嘴钳镀铬 711000
商品编号:711000 160

标准

DIN ISO 5745
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

细长钳口,平直节点。
钳体镀铬,手柄带有塑料覆层。

属性
总长度
160mm
钳头长度
47mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加