咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec® 58-435
化学品防护手套(副) AlphaTec® 58-435
商品编号
094757
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094757 7
094757 8
094757 9
094757 10
094757 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
化学品防护手套
7
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
8
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
9
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
10
AlphaTec®
类别 III
化学品防护手套
11
AlphaTec®
类别 III
销售价 数量
 
98.40
98.40
98.40
98.40
98.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec® 58-435
商品编号:094757

技术说明

类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 58-435。防护手套采用无基材丁腈材料,内衬为棉植绒。高度的灵活性和更大的手指活动性。紧密的贴合度确保了物品能可靠地固定在手掌上。高性能丁腈涂层可在更长的穿戴时间里,确保针对撕裂、穿刺和擦伤具有出色的防护性。翻边处可折起的阻挡层可防止液体滴到小臂上,加长的翻边可扩大对于小臂的防护。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数
厚度
0.4mm
长度
380mm
颜色
黑色/绿色
AQL
0.65
手套特性
食品认证
EN 388:2016
4001A
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
材料
EN 374:2016
A 型 (AJKLOPT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加