咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,带定位微调装置 VDE 手柄护套705750
商品编号
705750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
705750 250
六角扳手夹紧开口度
卡止件精细调节档位
总长度
握柄
管件的夹持能力
46mm
24
250mm
多成分套膜
2inch
销售价 数量
 
634.74

商品详情

商品名称:KNIPEX®水泵钳 Cobra®,带定位微调装置 VDE 手柄护套705750
商品编号:705750 250

技术说明

钳体镀铬,柄部采用多成分套膜实现了绝缘。可以进行定位精调,为此,只需按压一颗弹钮即可。通过在工件上直接推进,实现自动的调节。
标准

DIN ISO 8976

属性
六角扳手夹紧开口度
46mm
卡止件精细调节档位
24
总长度
250mm
握柄
多成分套膜
管件的夹持能力
2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加