咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®塑料斜口钳,85° 弯头 725570
商品编号
725570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725570 160
总长度
160mm
销售价 数量
 
610.60
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®塑料斜口钳,85° 弯头 725570
商品编号:725570 160

标准

DIN ISO 5743
材料

钒电工钢,锻造,油淬硬化。
应用

可以齐平的剪断塑料(不适用于金属)。
技术说明

没有斜角的切割刃可以使切口无毛刺。头部抛光处理,塑料涂层手柄并带有复位弹簧。
钳头弯曲 85°。

技术参数
切刃倒角
无斜角刀尖
属性
总长度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加