咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®水泵钳 Cobra® 镀铬带有握柄套膜 705950
商品编号
705950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
705950 250
705950 300
六角扳手夹紧开口度
卡止件精细调节档位
总长度
握柄
管件的夹持能力
46mm
25
250mm
多组份套筒
2inch
60mm
30
300mm
多组份套筒
2.3/4inch
销售价 数量
 
551.66
712.35

商品详情

商品名称:KNIPEX®水泵钳 Cobra® 镀铬带有握柄套膜 705950
商品编号:705950 300

材料

铬钒电镀钢,落锤锻造。
标准

DIN ISO 8976
技术说明

插套式活节(= 双面导轨)防止手指被夹住。带有沟槽的齿形钳爪,自夹紧。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。

技术说明
通过按压弹性按钮可进行定位精调
属性
六角扳手夹紧开口度
60mm
卡止件精细调节档位
30
总长度
300mm
握柄
多组份套筒
管件的夹持能力
2.3/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加