咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX MultiCrimp® 压接钳带有压接头储藏盒
商品编号
729650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729650 3
729650 5
可更换压接头数量
总长度
适用的端子
适用的芯端套管
适用的非绝缘对接接头
适用的非绝缘扁平插头
适用的非绝缘裸端子
3
250mm
0.5mm2 - 6mm2
0,25 − 6,0mm2
0.5mm2 - 6mm2
5
250mm
0.5mm2 - 6mm2
0.25 − 6.0 和 10;16;25mm2
0.5mm2 - 10mm2
0.5mm2 - 6mm2
0.5mm2 - 10mm2
销售价 数量
 
2771.90
3615.53
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX MultiCrimp® 压接钳带有压接头储藏盒
商品编号:729650 5

供货范围

带有圆形储藏盒的压接钳,包含 3 个或 5 个压接头。
技术说明

可快速更换压接头的压接钳,适用于灵活机动的装配工作。单独的圆形储藏盒内装有 3 或 5 个压接头,能够满足普通的压接工作。钳体表面带黑色抗氧化层,手柄配有多组份套膜。

  • 快速并且无需工具即可进行压接头更换。

  • 一件工具在手,即可满足普通的压接工作。

  • 压接的效果如同在装配生产线上进行的压接一样。


属性
可更换压接头数量
5
总长度
250mm
适用的端子
0.5mm2 - 6mm2
适用的芯端套管
0.25 − 6.0 和 10;16;25mm2
适用的非绝缘对接接头
0.5mm2 - 10mm2
适用的非绝缘扁平插头
0.5mm2 - 6mm2
适用的非绝缘裸端子
0.5mm2 - 10mm2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加