咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®水泵钳 Cobra® 镀铬 705900
商品编号
705900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
705900 125
705900 180
705900 250
705900 300
六角扳手夹紧开口度
卡止件精细调节档位
总长度
握柄
管件的夹持能力
27mm
13
1inch
36mm
18
180mm
塑料涂层
1.1/2inch
46mm
25
250mm
塑料涂层
2inch
60mm
30
300mm
塑料涂层
2.3/4inch
销售价 数量
 
419.18
484.71
504.80
650.77

商品详情

商品名称:KNIPEX®水泵钳 Cobra® 镀铬 705900
商品编号:705900 300

标准

DIN ISO 8976
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造。
技术说明

插套式活节(= 双面导轨)防止手指被夹住。带有沟槽的齿形钳爪,自夹紧。
钳体镀铬,手柄带有塑料覆层。

技术说明
通过按压弹性按钮可进行定位精调
手柄带有塑料覆层。
属性
六角扳手夹紧开口度
60mm
卡止件精细调节档位
30
总长度
300mm
握柄
塑料涂层
管件的夹持能力
2.3/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加