咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®重型拔钉钳 706610
商品编号
706610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
706610 160
706610 180
706610 210
706610 225
706610 250
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
总长度
1.8mm
160mm
2mm
180mm
2.2mm
210mm
2.2mm
225mm
2.2mm
250mm
销售价 数量
 
188.80
196.20
208.87
239.01
283.85

商品详情

商品名称:KNIPEX®重型拔钉钳 706610
商品编号:706610 250

材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
技术说明

强力型设计,耐磨损。钳体经过黑色抗蚀磷化加工,钳头经过抛光处理。
标准

DIN ISO 9243

属性
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
2.2mm
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加