咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 48-102
商品编号
094268
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094268 7
094268 8
094268 9
094268 10
094268 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
HyFlex®
类别 II
多用途手套
8
HyFlex®
类别 II
多用途手套
9
HyFlex®
类别 II
多用途手套
10
HyFlex®
类别 II
多用途手套
11
HyFlex®
类别 II
销售价 数量
 
23.56
23.56
23.56
23.56
23.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 48-102
商品编号:094268
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HyFlex® 系列。用于工业上的轻便作业。良好的灵活性适合精确地操作小型对象。特别适合于轻巧的组装工作、检查、包装小零件。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
灰色
载体材料
聚酰胺
应用范围
精度
涂层
PU
EN 388:2016
4121A
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加