咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-819 ESD
手套(副) HyFlex® 11-819 ESD
商品编号
094354
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094354 7
094354 8
094354 9
094354 10
094354 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
94.98
94.98
94.98
94.98
94.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-819 ESD
商品编号:094354
标准

EN 16350:2014
EN 388;EN 420
技术说明

HyFlex® 11-819 ESD。融合佩戴舒适性、手指灵活性和 ESD/触屏兼容性。防静电放电的产品。作为接线链的一部分,亦可在爆炸性环境佩戴。通过 Dermatest® 皮肤病例检测,获得 Oeko-Tex 认证。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
技术参数
手套特性
适用于触摸屏
编织技术
18G
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
涂层
丁腈泡沫
颜色
蓝色
应用范围
精度
EN 388:2016
3121A
载体材料
尼龙氨纶
防静电
EGB/ESD
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加