咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双棱块,一对,带卡箍 不锈钢
商品编号
447020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
447020 50X40
447020 75X55
447020 100X75
宽度
每块重量
用于轴径
长度
高度
40mm
0.55kg
5mm - 30mm
50mm
40mm
55mm
1.4kg
5mm - 50mm
75mm
55mm
75mm
3.2kg
7mm - 70mm
100mm
75mm
销售价 数量
 
6287.20
9585.41
15511.87

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:双棱块,一对,带卡箍 不锈钢
商品编号:447020 75X55
技术说明

精密构造,平面度和平行度公差 0.004 毫米。棱块采用淬硬钢材质,消除了应力并且成对经过精密研磨。不同深度的棱槽;2 个支承面。强力的夹紧箍,带有星形捏手,用于装夹工件。
由不锈钢制成。
技术参数
所有部件
硬化处理
校准
价格承索
属性
宽度
55mm
每块重量
1.4kg
用于轴径
5mm - 50mm
长度
75mm
高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加