咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型倒角游标卡尺
商品编号
417904
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型倒角游标卡尺
商品编号:417904
应用

用于简便准确的进行倒角数值测量。
技术说明

带有可以更换的测量尺,用于 30°、45° 和 60° 倒角测量。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
校准
价格承索
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加