咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
材料湿度测量装置
材料湿度测量装置
商品编号
474262
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474262 606-1
474262 606-2
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
温度测量范围
温度误差极限
相对湿度误差范围
相对湿度量程
长度
高度
电池驱动
46mm
081561 LR3
2
价格承索
±1%
0% - 55%
119mm
25mm
电池驱动
46mm
081561 LR3
2
I6
-10°C - 50°C
±0.5°C
±1%
0% - 55%
119mm
25mm
销售价 数量
 
779.98
1350.58

商品详情

商品名称:材料湿度测量装置
商品编号:474262 606-1
应用

通过针对不同木材(例如榉木、杉木、橡木等)和不同建筑材料(例如混凝土、瓦砖、石膏等)而保存的特征曲线,可精确测量材料湿度。
属性
供电
电池驱动
宽度
46mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
校准
价格承索
温度测量范围
温度误差极限
相对湿度误差范围
±1%
相对湿度量程
0% - 55%
长度
119mm
高度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加