咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有温度杆的测温仪
商品编号
474080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474080 T1
474080 T2
传感器管径
传感器管长度
供电
分辨率
剩余量程误差范围
动作时间 t99
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量单位
测量范围
电池使用寿命约
误差极限(-50.0 至 99.9 °C)
3mm
200mm
电池驱动
0.1°C
±1%
10s
081561 LR3
3
I7
°C / °F
-50 至 +350,短时间内最高 500°C
1000h
±1°C
12mm
150mm
电池驱动
0.1°C
±1%
5s
081561 LR3
3
价格请垂询
°C / °F
-50 至 +350,短时间内最高 500°C
1000h
±1°C
销售价 数量
 
504.00
669.47

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:带有温度杆的测温仪
商品编号:474080 T1

供货范围

配有固定夹和 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)。
技术说明

袖珍型测温仪,可装在口袋中。
精度高(K 型热电偶)。
拥有专利的摆转头(180°)。

技术说明
温度杆带有浸没式探头和嵌入式探头,用于测量液体、柔软或粉状物质或是气体。
属性
传感器管径
3mm
传感器管长度
200mm
供电
电池驱动
分辨率
0.1°C
剩余量程误差范围
±1%
动作时间 t99
10s
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
3
校准
I7
测量单位
°C / °F
测量范围
-50 至 +350,短时间内最高 500°C
电池使用寿命约
1000h
误差极限(-50.0 至 99.9 °C)
±1°C
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加