咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
声级测量仪
商品编号
474300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474300 815
供电
制造商名称
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围
误差范围
重量
长度
高度
电池驱动
815
55mm
081561 6LR61
1
32dB(A) - 130dB(A)
±1.0dB(A)
195g
255mm
43mm
销售价 数量
 
2879.40

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:声级测量仪
商品编号:474300 815
应用

理想的日常工具;无论空调或暖气设备,都可测量机器噪音或燃烧装置上的噪音。
该测量仪器用于测量噪声级,范围 32 - 130 分贝,覆盖大多数应用领域。其中,30 分贝相当于钟表嘀嗒声,130 分贝相当于航空发动机在 25 米内工作。特征曲线 A 的频率评估相当于人耳的声压觉察,而特征曲线 C 则是一并评估低频噪音。在工作场所中,用于测量分贝的测量仪器必不可少,因为即便在办公场所,通常也无法识别噪音排放的水平,也因此无法阻隔。
供货范围

配有麦克风、风挡和电池(编号 081561 规格尺寸 6LR61)。
技术说明

声压测量器,精度等级达到 IEC 60942 规定的 2 级。
提示

声级校准器承索。
功能

基于特征曲线 A 和 C 的频率评价,当前测量值,部分量程,时间评价(可转换:FAST 125 ms / SLOW 1 s),最小值 / 最大值存储器。
技术参数
校准
I12
属性
供电
电池驱动
制造商名称
815
宽度
55mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 6LR61
所含电池数量
1
测量范围
32dB(A) - 130dB(A)
误差范围
±1.0dB(A)
重量
195g
长度
255mm
高度
43mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加