咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热成像照相机
商品编号
474040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474040 865S
474040 868S
474040 871S
474040 872S
使用温度
供电
图像刷新率
所含充电电池数量
探测器尺寸
最小对焦距离
校准
热敏度
精度
视野
-20°C - 280°C
蓄电池驱动
9Hz
1
320×240px
0.5m
价格承索
0.1K
±2 °C 或 2% 测量值
31×23degrees
-30°C - 650°C
蓄电池驱动
9Hz
1
320×240px
0.5m
价格承索
0.08K
±2 °C 或 2% 测量值
31×23degrees
-30°C - 650°C
蓄电池驱动
9Hz
1
480×360px
0.5m
价格承索
0.08K
±2 °C 或 2% 测量值
35×26degrees
-30°C - 650°C
蓄电池驱动
9Hz
1
640×480px
0.5m
价格承索
0,05K
±2 °C 或 2% 测量值
42×30degrees
销售价 数量
 
19822.73
23430.13
40763.74
59810.88

商品详情

商品名称:热成像照相机
商品编号:474040 865S

应用

用于预防性维护保养。以便对机械以及电力设备或者生产过程进行监控。特别适用于维护保养。建筑施工。供暖和安装领域。以及设施管理和楼宇技术。
技术说明

红外线目视显示摄像头。拥有出色的图像质量与较低的温度分辨率,哪怕极小的温差也能相应识别。通过它可对温度进行定性与量化分析。Auto Hot Cold Spot 识别。
供货范围

包括 USB 电缆、电源、锂离子蓄电池、专业软件 IRSoft(免费下载)和工具箱

属性
使用温度
-20°C - 280°C
供电
蓄电池驱动
图像刷新率
9Hz
所含充电电池数量
1
探测器尺寸
320×240px
最小对焦距离
0.5m
校准
价格承索
热敏度
0.1K
精度
±2 °C 或 2% 测量值
视野
31×23degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加