咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池驱动手电筒
商品编号
081517
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081517 MAGPEN3
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
制造商名称
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 20
蓄电池驱动
15lm - 150lm
MAG PEN3
174mm
1
2h - 20h
0.75Ah
3.7V
锂离子
98g
销售价 数量
 
510.17

商品详情

商品名称:LED 蓄电池驱动手电筒
商品编号:081517 MAGPEN3
技术说明

LED 充电工作照明灯,采用光功率高的高效 LED,挂钩可翻出和旋转,吸持磁铁磁力强。
技术说明
可以进行无级调光。
高亮度通用型 LED 电池,带有侧面主照明和头部聚光照明。带有内装磁铁和袋夹。
供货范围
配套提供 USB 充电线。
功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 20
供电
蓄电池驱动
光通量
15lm - 150lm
制造商名称
MAG PEN3
总长度
174mm
所含充电电池数量
1
照明时间
2h - 20h
蓄电池容量
0.75Ah
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
重量
98g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加