咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HONORSAFE好员工 防寒手套 (副) Q998 9
商品编号
A09488
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情

商品详情

商品名称:HONORSAFE好员工 防寒手套 (副) Q998 9
商品编号:A09488 9

image.png

推荐

金属加工,钢铁行业,焊接,陶瓷烧制。
特征

耐超高温,耐磨,全方位隔热。
技术说明

五指式耐超高温手套,含有云母成分,可360度全方位隔热,可在1093 环境中持续防护19秒。长度达到35cm,有效兼顾手臂防护。
标准

EN388:3X4X; EN407:4341XX

施工作业,矿业作业,机械维修,食品,水产养殖,实验室相关等。

灵巧,防滑,防水,防寒。

乳胶双层全浸,有效增加防水,防滑性能。
表面起皱处理,增加抓握性。
层内加绒保暖,适用于寒冷环境。


技术参数
EN 388:2003
3X4X
长度
350mm
颜色
黄色
EN 407
4341XX
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加