咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 充电照明棒
商品编号
081406
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
  • 240
  • 310
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081406 240
081406 310
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
头部直径
总长度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 30
蓄电池驱动
200lm
100lm
5h
240mm
1
LED 模块
2.5h
锂离子
100g
IP 30
蓄电池驱动
500lm
250lm
5h
17mm
310mm
1
LED 模块
2.5h
锂离子
228g
销售价 数量
 
896.67
1146.65
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 240
  • 310
数量:

商品详情

商品名称:LED 充电照明棒
商品编号:081406 240
技术说明

采用全新设计的折叠型 3 合 1“For Life”工作照明灯,配备多个高效 LED。极其纤细的紧凑设计。可在难以靠近的局促位置进行检查和照明。全新 OPTILight 功能确保优化照明功率和照明时间。可完全折叠,尺寸可放入口袋,照明灯可充当传统手电筒。附加聚光灯和两个灯光档位(50 或 100 %)。坚固的内置磁铁与钩子。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加