咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
同步定心锥,钝
商品编号
323000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
323000 60/2
323000 80/3
323000 100/3
323000 100/4
323000 125/4
323000 125/5
323000 150/5
323000 150/6
323000 200/5
323000 200/6
最大径向偏差
最小直径
最高转速
用于工件重量,针对 D
用于工件重量,针对 D1
莫氏锥
锤头长度 L
锥角 a
0.005mm
20mm
4000min-1
200kg
140kg
2
73mm
60degrees
0.005mm
30mm
3500min-1
450kg
250kg
3
86mm
60degrees
0.005mm
30mm
3000min-1
500kg
250kg
3
100mm
75degrees
0.005mm
30mm
3000min-1
650kg
300kg
4
101mm
75degrees
0.007mm
50mm
3000min-1
800kg
500kg
4
91mm
75degrees
0.007mm
50mm
3000min-1
1800kg
1400kg
5
92mm
75degrees
0.007mm
50mm
2800min-1
1900kg
1200kg
5
112mm
75degrees
0.01mm
50mm
2800min-1
2800kg
2000kg
6
112mm
75degrees
0.01mm
50mm
1800min-1
2000kg
1000kg
5
136mm
75degrees
0.01mm
50mm
1800min-1
2800kg
1800kg
6
136mm
75degrees
销售价 数量
 
6182.26
6557.98
5679.86
6814.14
8521.95
10161.45
20288.73
20288.73
16924.35
40372.53

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:同步定心锥,钝
商品编号:323000 100/3
应用

用于加工中空部件,管等。尤其适用于需要高度精确度的重载加工。
技术说明

  • 圆锥前部磨钝。
  • 拥有极为坚固的设计和超强轴承。
  • 轴承拥有特殊的润滑剂,无需维护。
  • 定心锥和锥形柄都由高品质材料制成,并且经过硬化处理和精细打磨。

 
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
最大径向偏差
0.005mm
最小直径
30mm
最高转速
3000min-1
用于工件重量,针对 D
500kg
用于工件重量,针对 D1
250kg
莫氏锥
3
锤头长度 L
100mm
锥角 a
75degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加