咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于车床回转顶尖
商品编号
320631
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320631 1
320631 2
320631 3
320631 4
外径 D
小顶尖直径 D1
扳手开口度
有效长度 L1
柄直径 d
顶角
28mm
10mm
24mm
52mm
24mm
30degrees 60degrees
28mm
24mm
34mm
24mm
60degrees
38mm
32mm
45mm
24mm
60degrees
68mm
36mm
27mm
41mm
24mm
60degrees
销售价 数量
 
1414.01
763.45
1304.73
1458.44

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于车床回转顶尖
商品编号:320631 4
适用于

车床回转顶尖编号 320659 规格尺寸 5,编号 321335 规格尺寸 5。
技术说明

  • 通过不同外形基于相同的支承工具而实现高灵活性。
  • 整体经过淬硬处理及研磨。
  • 磨损后更换快速而经济。

属性
外径 D
68mm
小顶尖直径 D1
36mm
扳手开口度
27mm
有效长度 L1
41mm
柄直径 d
24mm
顶角
60degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加