咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抓爪套装,3 件套,配套用于卡盘
商品编号
313233
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313233 1
313233 3
夹紧范围
44mm - 211mm
119mm - 320mm
销售价 数量
 
5569.37
5569.37

商品详情

商品名称:抓爪套装,3 件套,配套用于卡盘
商品编号:313233 3
提示

夹紧范围以编号 313115 − 313137 为例。夹紧台阶深度 25 mm。
适用于

Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115、313117、313135、313137)、Röhm 键杆卡盘 Duro(编号 313120、313130、313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。
材料

优质产品,采用 16MnCr5,经过淬硬加工。
应用

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
用于外侧夹紧,特别适合夹紧坯件。
技术参数
孔距 b
54mm
榫长 A
26mm
槽宽 D
12mm
属性
夹紧范围
119mm - 320mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加