咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪套装,3 件套
商品编号
313715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313715 165
313715 210
313715 250
313715 315
313715 315/21
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
用于 DIN 912 型螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
15mm
20mm
32mm
12mm
M10
165mm
72mm
32mm
24mm
25mm
35mm
14mm
M12
210mm
95mm
40mm
30mm
30mm
40mm
16mm
M12
250mm
110mm
42mm
40mm
30mm
50mm
18mm
M14
315mm
130mm
50mm
39mm
30mm
50mm
21mm
M16
315mm
129mm
60mm
销售价 数量
 
608.88
653.51
740.15
935.64
1024.80

商品详情

商品名称:顶爪套装,3 件套
商品编号:313715 315
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。
  • 铝合金顶爪,可按需提供。

技术说明

经过精密铣削加工的凹槽和经过精密研磨加工的锯齿,经过黑化处理。
材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
属性
孔中心距 a
40mm
孔距 b
30mm
宽度 B
50mm
槽宽 D
18mm
用于 DIN 912 型螺纹
M14
配套适用的卡盘型号
315mm
长度 L
130mm
高度 H
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加